DAYTON 5ZCP3 Blower Duct 12-3/4 นิ้ว Less Drive Package
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 470 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 13.437 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 8.25 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 20.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 19.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8.25 " |
ขาเข้า Dia | 12-1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 670 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
การหมุน | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานไดรฟ์, แพ็คเกจไดรฟ์แบบโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวน้อย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 3 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | RPM ของโบลเวอร์ | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | การหมุน | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ฿32,150 | |
5ZCP0 | 740 | 540 | 15-13/16 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ฿43,823 | |
5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ฿66,885 | |
5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ฿104,740 | |
5ZCP4 | 600 | 390 | 15-13/16 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ฿50,607 | |
5ZCP5 | 1450 | 925 | 18.75 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ฿72,373 | |
5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ฿104,740 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.