HAYWARD SB1800FT18 กระชอนตะแกรง PVC 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่กรองตะกร้า |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 8" |
การเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ความสูง | 41.4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 8" |
จอภาพ | พีวีซี |
วัสดุหน้าจอ | พีวีซี |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 8 " |
ประทับตรา | Viton |
ขนาด | 8 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | การเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ขนาดท่อ | ขนาดหน้าจอ | ประทับตรา | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสบี1050ST132 | 11 " | ซ็อกเก็ต / เธรด | ซ็อกเก็ต / เธรด | 1.77 " | 1 / 2 " | 1 / 32 " | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | ฿22,538 | |
เอสบี1075ST132 | 11 " | ซ็อกเก็ต / เธรด | ซ็อกเก็ต / เธรด | 1.77 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | เอฟพีเอ็ม | 3 / 4 " | ฿22,464 | |
เอสบี1100ST132 | 11 " | ซ็อกเก็ต / เธรด | ซ็อกเก็ต / เธรด | 1.77 " | 1" | 1 / 32 " | เอฟพีเอ็ม | 1" | ฿20,660 | |
เอสบี1125ST18 | 13.5 " | ซ็อกเก็ต / เธรด | ซ็อกเก็ต / เธรด | 15.5 " | 1.25 " | 1 / 8 " | เอฟพีเอ็ม | 1.25 " | ฿37,453 | |
เอสบี1200ST18 | 13.5 " | ซ็อกเก็ต / เธรด | ซ็อกเก็ต / เธรด | 15.5 " | 2" | 1 / 8 " | เอฟพีเอ็ม | 2" | ฿34,997 | |
เอสบี1250T18 | 16 " | threaded | threaded | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | เอฟพีเอ็ม | 2.5 " | ฿95,771 | |
เอสบี1250S18 | 16 " | เบ้า | เบ้า | 22.3 " | 2.5 " | 1 / 8 " | เอฟพีเอ็ม | 2.5 " | ฿95,705 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.