Hayward Slc10050su | เช็ควาล์วสปริงตัววาย Pvc 1/2 นิ้วบ๊อกซ์ | 38w262 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD SLC10050SU สปริง Y เช็ควาล์ว PVC 1/2 นิ้ว Socket | AH8LWB 38W262

HAYWARD SLC10050SU เช็ควาล์ว สปริง วาย PVC เกลียวใน 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8LWB รุ่น: SLC10050SUข้ามอ้างอิง: 38W262
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
฿10,679 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริง Y เช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า4-29 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แคร็กความดัน2 ถึง 15 psi
ไหล0.8 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1"
ความยาว6 41 / 64 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม5 45 / 64 "
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
วัสดุเบาะเอฟพีเอ็ม
ขนาด1 / 2 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดประเภทการเชื่อมต่อไหลความกว้างขนาด Hexความยาวความสูงโดยรวมวัสดุซีลราคา
HAYWARD SLC10400T เช็ควาล์วสปริง Y PVC เกลียว 4 นิ้ว | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmthreaded240 กรัมต่อนาที5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM฿53,261
HAYWARD SLC10400TE สปริง Y เช็ควาล์ว PVC 4 Inch Socket | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmเบ้า240 กรัมต่อนาที5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM฿47,508
HAYWARD SLC10050TU เช็ควาล์วสปริง Y PVC 1/2 นิ้ว | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "threaded0.8 กรัมต่อนาที2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "เอฟพีเอ็ม฿11,884
HAYWARD SLC10075TU เช็ควาล์วสปริง Y PVC 3/4 นิ้ว | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "threaded3 กรัมต่อนาที2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "เอฟพีเอ็ม฿13,767
HAYWARD SLC10075SU เช็ควาล์วสปริง Y PVC 3/4 นิ้ว | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "เบ้า3 กรัมต่อนาที2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "เอฟพีเอ็ม฿13,012
HAYWARD SLC10100TU เช็ควาล์วสปริง Y PVC เกลียว 1 นิ้ว | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"threaded9 กรัมต่อนาที2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "เอฟพีเอ็ม฿19,514
HAYWARD SLC10100SU สปริง Y เช็ควาล์ว PVC 1 นิ้ว Socket | AH8LWF 38W266 SLC10100SU1"เบ้า9 กรัมต่อนาที2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "เอฟพีเอ็ม฿21,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD SLC10050SU เช็ควาล์ว สปริง วาย PVC เกลียวใน 1/2 นิ้ว
฿10,679 / หน่วย