HAYWARD SLC10400T เช็ควาล์วสปริง วาย PVC เกลียวใน 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริง Y เช็ควาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
แคร็กความดัน | 2 ถึง 15 psi |
ไหล | 240 กรัมต่อนาที |
ขนาด Hex | 4.25 " |
ความยาว | 12.75 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 psi ที่ 70 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 12 61 / 64 " |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | EPDM |
ขนาด | 4mm |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
UPC | 610377633345 |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ไหล | ความกว้าง | ขนาด Hex | ความยาว | ความสูงโดยรวม | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC10400TE | 4mm | เบ้า | 240 กรัมต่อนาที | 5.75 " | 4.25 " | 12.75 " | 12 61 / 64 " | EPDM | ฿44,375 | |
SLC10050TU | 1 / 2 " | threaded | 0.8 กรัมต่อนาที | 2" | 1" | 6 41 / 64 " | 5 45 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | ฿10,726 | |
SLC10050SU | 1 / 2 " | เบ้า | 0.8 กรัมต่อนาที | 2" | 1" | 6 41 / 64 " | 5 45 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | ฿9,975 | |
SLC10075TU | 3 / 4 " | threaded | 3 กรัมต่อนาที | 2" | 1.25 " | 7 27 / 64 " | 5 57 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | ฿12,425 | |
SLC10075SU | 3 / 4 " | เบ้า | 3 กรัมต่อนาที | 2" | 1.25 " | 7 23 / 32 " | 5 57 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | ฿11,744 | |
SLC10100TU | 1" | threaded | 9 กรัมต่อนาที | 2" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | 6 5 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | ฿18,227 | |
SLC10100SU | 1" | เบ้า | 9 กรัมต่อนาที | 2" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | 6 5 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | ฿19,599 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.