HAYWARD WCV1800E เวเฟอร์เช็ควาล์วพีวีซี 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เช็ควาล์วเวเฟอร์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 1225 กรัมต่อนาที |
ความยาว | 4 15 / 16 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 psi ที่ 70 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 13.375 " |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | EPDM |
ขนาด | 8 |
UPC | 610377188890 |
ความกว้าง | 10.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8481309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.