จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD WCV2250VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว CPVC 2-1 / 2 นิ้ว | AH8LLE 38W024

HAYWARD WCV2250VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว CPVC 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8LLE รุ่น: WCV2250VSข้ามอ้างอิง: 38W024
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
฿31,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วเวเฟอร์
ประเภทการเชื่อมต่อFlanged
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล155 กรัมต่อนาที
ความยาว2 19 / 64 "
วัสดุซีพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว190 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม6"
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
วัสดุเบาะเอฟพีเอ็ม
ขนาด2.5 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไหลความยาววัสดุสปริงความกว้างวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมราคา
HAYWARD WCV2400VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว Cpvc 4 นิ้ว | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 กรัมต่อนาที2 29 / 32 "เหล็กกล้าไร้สนิม6.75 "ซีพีวีซี190 องศา F9"฿49,546
HAYWARD WCV1200VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว PVC 2 นิ้ว | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 กรัมต่อนาที1 51 / 64 "เหล็กกล้าไร้สนิม4"พีวีซี140 องศา F5.25 "฿21,440
HAYWARD WCV1250VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว PVC 2-1 / 2 นิ้ว | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 กรัมต่อนาที2 19 / 64 "เหล็กกล้าไร้สนิม4.75 "พีวีซี140 องศา F6"฿25,747
HAYWARD WCV1300VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว PVC 3 นิ้ว | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 กรัมต่อนาที2 13 / 32 "เหล็กกล้าไร้สนิม5.25 "พีวีซี140 องศา F6.5 "฿30,534
HAYWARD WCV1400VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว PVC 4 นิ้ว | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 กรัมต่อนาที2 29 / 32 "เหล็กกล้าไร้สนิม6.75 "พีวีซี140 องศา F9"฿34,339
HAYWARD WCV1600VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว PVC 6 นิ้ว | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 กรัมต่อนาที3"เหล็กกล้าไร้สนิม8.625 "พีวีซี140 องศา F11.125 "฿50,172
HAYWARD WCV1800VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว PVC 8 ​​นิ้ว | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 กรัมต่อนาที4 15 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม10.88 "พีวีซี140 องศา F13.375 "฿89,593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD WCV2250VS เวเฟอร์เช็ควาล์ว CPVC 2-1/2 นิ้ว
฿31,000 / หน่วย