Hayward Yc10075t | วาย เช็ควาล์ว Pvc เกลียว 3/4 นิ้ว | 38w080 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YC10075T Y Check Valve Pvc 3/4 นิ้วเกลียว | AC7VEY 38W080

HAYWARD YC10075T วายเช็ควาล์วพีวีซี เกลียว 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC7VEY รุ่น: YC10075Tข้ามอ้างอิง: 38W080

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿7,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์ว Y
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า2-29 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล3 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1.25 "
ความยาว4.187 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม3 23 / 32 "
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
วัสดุเบาะเอฟพีเอ็ม
ขนาด3 / 4 "
UPC610377168540
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อไหลขนาด Hexความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
HAYWARD YC10075S Y เช็ควาล์ว Pvc 3/4 Inch Socket | AC7VEZ 38W081 YC10075Sเบ้า3 กรัมต่อนาที1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿7,276
HAYWARD YC10075F Y เช็ควาล์ว Pvc 3/4 นิ้ว Flanged | AC7VFA 38W082 YC10075FFlanged3 กรัมต่อนาที1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿10,146
HAYWARD YC10200S Y เช็ควาล์ว Pvc 2 Inch Socket | AC7VFB 38W093 YC10200Sเบ้า65 กรัมต่อนาที2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "฿16,513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YC10075T วายเช็ควาล์วพีวีซี เกลียว 3/4 นิ้ว
฿7,581 / หน่วย