Hayward Yc10200s | วาย เช็ควาล์ว Pvc 2 นิ้ว Socket | 38w093 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YC10200S Y เช็ควาล์ว Pvc 2 Inch Socket | AC7VFB 38W093

HAYWARD YC10200S วายเช็ควาล์วพีวีซี รู 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC7VFB รุ่น: YC10200Sข้ามอ้างอิง: 38W093
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
฿16,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์ว Y
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า5-7 / 16 "
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล65 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex2.375 "
ความยาว7.625 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม7 5 / 64 "
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
วัสดุเบาะเอฟพีเอ็ม
ขนาด2"
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)30.99
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อไหลขนาด Hexความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
HAYWARD YC10075T Y Check Valve Pvc 3/4 นิ้วเกลียว | AC7VEY 38W080 YC10075Tthreaded3 กรัมต่อนาที1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿7,581
HAYWARD YC10075S Y เช็ควาล์ว Pvc 3/4 Inch Socket | AC7VEZ 38W081 YC10075Sเบ้า3 กรัมต่อนาที1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿7,276
HAYWARD YC10075F Y เช็ควาล์ว Pvc 3/4 นิ้ว Flanged | AC7VFA 38W082 YC10075FFlanged3 กรัมต่อนาที1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿10,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YC10200S วายเช็ควาล์วพีวีซี รู 2 นิ้ว
฿16,513 / หน่วย