HAYWARD YC20400TU ทรูยูเนี่ยนวายเช็ควาล์ว PVC 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วตรวจสอบ True Union Y |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 8-15 / 16 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
แคร็กความดัน | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 240 กรัมต่อนาที |
ขนาด Hex | 4.25 " |
ความยาว | 21 15 / 64 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 psi ที่ 70 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 13.156 " |
วัสดุซีล | เอฟพีเอ็ม |
วัสดุเบาะ | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 4mm |
ความกว้าง | 8 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุซีล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ไหล | วัสดุเบาะ | ขนาด | ความกว้าง | ขนาด Hex | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050TU | เอฟพีเอ็ม | Flanged | 0.8 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ฿8,550 | |
YC10050SU | เอฟพีเอ็ม | threaded | 0.8 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ฿8,632 | |
YC10075TU | เอฟพีเอ็ม | เบ้า | 3 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ฿9,542 | |
YC10075SU | เอฟพีเอ็ม | Flanged | 3 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ฿9,542 | |
YC10100TU | เอฟพีเอ็ม | threaded | 9 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ฿9,977 | |
YC10100SU | เอฟพีเอ็ม | เบ้า | 9 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ฿10,348 | |
YC10125TU | เอฟพีเอ็ม | Flanged | 26 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1.25 " | 4.75 " | 2" | 13 1 / 64 " | ฿14,859 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.