WALTER TOOLS F4238 Series, หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้, คมตัดคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.N8.080.Z05.99 | 1.063 " | 2.48 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.N8.080.Z05.99 | 16 | 3.346 " | 3.15 | ฿180,806 | |
B | F4238.N8.040.Z03.57 | 1.693 " | 2.48 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4238.N8.040.Z03.57 | 20 | 2.755 " | 3.15 | ฿85,404 | |
A | F4238.N6.040.Z03.57 | 2.795 " | 1.968 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.N6.040.Z03.57 | 15 | 4.803 " | NCT 80 " | ฿85,454 | |
A | F4238.N8.050.Z03.71 | 3.346 " | 2.48 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.N8.050.Z03.71 | 24 | 5.354 " | NCT 80 " | ฿104,173 | |
A | F4238.N8.063.Z04.85 | 3.898 " | 3.15 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.N8.063.Z04.85 | 35 | 5.905 " | NCT 80 " | ฿139,399 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Penetrometer สำหรับการทดสอบดิน
- แผ่นขัดแบบ Hook-and-Loop
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- แฟน Plenum
- ที่หนีบสกรู
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ขั้วต่อสายไฟ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ทดสอบปั๊ม
- WEILER 10 "Dia. Wire Wheel Brush, 3600 Max. RPM
- BATTALION บานพับแบริ่งสังกะสีแบบผิวเรียบแบบเต็ม
- FOL-DA-TANK ท่อดูด
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, มือจับก้านโยก, SS Lug, Buna
- COMPX NATIONAL สลักเกลียวลิ้นชักโลหะ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด / เครื่องขันสกรู
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด/Co เครื่องสกรู รุ่น 1437
- SQUARE D ฟิวส์บล็อก
- VESTIL PI Series พาเลทอินเวอร์เตอร์