SQUARE D ฟิวส์บล็อก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ฟิวส์คลาส UL | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070FB2A | - | - | - | - | อุปกรณ์ | - | - | - | ฿4,900 | |
A | 9070FB2B | - | - | - | - | อุปกรณ์ | - | - | - | ฿4,462 | |
B | 9080FB3611M | 4 AWG ถึง 500 MCM | ไม่สามารถใช้งาน | M | 3.12 " | บล็อกฟิวส์ | 1.3 " | 3 | 2.72 " | ฿1,661 | |
C | 9080GF 6 | 10 AWG | VDC 600 | CC | 2.19 " | บล็อกฟิวส์ | 2.2 " | 1 | 0.75 " | ฿967 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยึดรีลท่อ
- ตัวเก็บประจุ
- เลื่อยสายพานไร้สาย
- แผ่นกรองสื่อ
- ท่อร้อยสายไฟและสายแขวน
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- สายรัดท่อ
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- สปริงส์
- 3M ขั้วต่อ, น้ำเงิน, 2Port, 18-16 / 14Str, PK250
- PANDUIT Esd Port Kit ต่างๆ
- ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ CCTV, 1 Fused & 3 PTC Outputs
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตักหมัน
- K S PRECISION METALS ท่อสตาร์ทองเหลือง
- SMITH BEARING Cr-Xc ซีรีส์ Cam Follower
- COOPER B-LINE B514R ซีรี่ส์รองรับแร็ครีลด้านขวา
- HOFFMAN Proline G2 Series แผ่นปิดทึบ
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 60 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น