Square D 9080gf6 | Fuse Block Class Cc รวมตัวดึง | 5b375 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9080GF6 Fuse Block Class Cc รวมตัวดึง | AG7CHM 5B375

SQUARE D 9080GF6 Fuse Block Class Cc รวมตัวดึง

In Stock
รายการ: AG7CHM รุ่น: 9080GF6อ้างไขว้: 5B375
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
฿916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ประเภทฟิวส์Midget และ CC Class
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง2.19 "
ความยาว2.2 "
สูงสุด แอมป์30
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.75 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536908085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCฟิวส์คลาส ULความสูงชิ้นความยาวจำนวนเสาความกว้างราคา
SQUARE D 9080FB3611M ฟิวเตอร์ 30a | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG ถึง 500 MCMไม่สามารถใช้งานM3.12 "บล็อกฟิวส์1.3 "32.72 "฿1,318
SQUARE D 9070FB2B ติดตั้งกล่องฟิวส์ | CU4FFE 48P690 9070FB2B----อุปกรณ์---฿4,462
SQUARE D 9070FB2A ติดตั้งกล่องฟิวส์ | CU4FFF 48P689 9070FB2A----อุปกรณ์---฿4,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9080GF6 Fuse Block Class Cc รวมตัวดึง
฿916 / หน่วย