ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6 "ปะเก็นข้อต่อที่เข้ากันได้กับ Tri Clover
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC60GASPFE | ปะเก็น | PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
B | TC60GASVIT | ปะเก็น | เอฟเคเอ็ม วิตัน | -25 ° F ถึง 400 ° F | RFQ
|
C | TC60GASSIL | ปะเก็น | ยางทำจากซิลิคอน | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
B | TC60GASEPDM | ปะเก็นสุขภัณฑ์ | EPDM | -30 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โพสต์ Traffic Delineator และ Channelizers
- Air Cannons และ Man Coolers
- เครื่องตัดรู
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- พัดลมดูดอากาศแบบสายพานพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์
- เครื่องเป่าลม
- ล้อขัด
- ระบบอัดอากาศ
- ฮาร์ดแวร์
- ทองแดง
- THERMCO เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- ORBIS คอนเทนเนอร์มือถือ
- MASTER APPLIANCE กล่องปิดกาวแท่ง
- SAFETY SPEED แซนเดอร์สายพานกว้าง
- APPROVED VENDOR รหัส R Od Seal 4
- CONDOR เครื่องจ่ายตาข่าย
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 1/4-20 Un
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ FlameGuard CPVC ตัวเมีย, ซ็อกเก็ต x Fipt
- ALLEGRO SAFETY Axial AC High Output Metal Blowers, 12 นิ้ว
- BALDOR / DODGE GT, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน