วอลเตอร์ F4238.n6.040.z03.57 | 44w764 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4238n6040z0357

In Stock
รายการ: AD6DTK รุ่น: F4238.N6.040.Z03.57ข้ามอ้างอิง: 44W764
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
฿85,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด2.795 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.968 "
ใส่สกรูFS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4238.N6.040.Z03.57
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.803 "
ก้าน DiaNCT 80 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.08
ความสูงของเรือ (ซม.)20.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.82
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.15฿85,404
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "฿104,173
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "฿139,399
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.15฿180,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4238n6040z0357
฿85,454 / หน่วย