Hayward Ys00075t | วายสเตรนเนอร์ 3/4 นิ้ว เกลียว PVC ใส | 3cef9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS00075T Y-strainer 3/4 นิ้วเกลียวใส Pvc | AC8MDR 3CEF9

HAYWARD YS00075T วายสเตรนเนอร์ 3/4 นิ้ว เกลียวใน PVC ใส

In Stock
รายการ: AC8MDR รุ่น: YS00075Tอ้างอิงข้าม: 3CEF9
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
฿5,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
การเชื่อมต่อthreaded
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
วัสดุปะเก็นเอฟพีเอ็ม
ความสูง3.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพีวีซี
วัสดุพีวีซีใส
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตาข่าย1 / 32 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
จอภาพพีวีซี
วัสดุหน้าจอพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด3 / 4 "
UPC610377513036
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความสูงวัสดุความกว้างราคา
HAYWARD YS10075T ตัวกรอง Y 3/4 นิ้วเกลียว | AC8MCC 3CEA8 วายเอสทูทีthreaded-3.75 "พีวีซี2"฿5,541
HAYWARD YS10075S Y-strainer 3/4 นิ้ว Socket | AC8MCE 3CEC1 YS10075Sเบ้าเบ้า3.75 "พีวีซี2"฿5,296
HAYWARD YS00075S ตัวกรองวาย 3/4 นิ้ว Socket Clear Pvc | AC8MDU 3CEG2 YS00075Sเบ้าเบ้า3.75 "พีวีซีใส2"฿5,278
HAYWARD YS10075TU Y-strainer 3/4 นิ้ว True Union Pvc | AC8MER 3CEN3 YS10075TUthreaded-3.75 "พีวีซี2"฿6,092
HAYWARD YS20075S Y-strainer 3/4 Inch Socket Connection | AC8MFL 3CER 4 YS20075Sเบ้า-3.72 "ซีพีวีซี1.69 "฿15,012
HAYWARD YS20075T Y-strainer การต่อเกลียว 3/4 นิ้ว | AC8MFN 3CER6 วายเอสทูทีด้าย-3.72 "ซีพีวีซี1.69 "฿14,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS00075T วายสเตรนเนอร์ 3/4 นิ้ว เกลียวใน PVC ใส
฿5,278 / หน่วย