STAFFORD MFG Solution Series, ตัวยึดเซนเซอร์
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | รูติดตั้ง | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SMA-SB1 | 1.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA1 | 1.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-LA1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-SA2 | 2.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB2 | 2.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-LA2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-SA3 | 3.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB3 | 3.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-LA3 | 3.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB3 | 3.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-SA4 | 4.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB4 | 4.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-LA4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-SB5 | 5.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA5 | 5.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-LB5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-SA6 | 6.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB6 | 6.125 " | 4-40 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-LA6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านไฟฟ้า
- ขั้วรับหลอดที่ทนฝนและแดด
- ท่อ ABS
- พัดลมหน้าต่าง
- การรักษาความปลอดภัย / การติดตั้งไฟบริเวณ
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบทางการเกษตร
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- การทดสอบยางมะตอย
- ACCUFORM SIGNS แบนเนอร์ 24 นิ้ว H, 48 นิ้ว ว
- ASHLAND CONVEYOR ลูกกลิ้งลำเลียง
- VESTIL เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- OMRON ลิมิตสวิตช์คันโยกแขน
- ADVANCE TABCO ฟิลเลอร์มุมด้านใน
- VULCAN HART หน่วยทำความร้อน
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 20 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- GROTE ผมเปียซ็อกเก็ต
- NIBCO บูชลดพีวีซี
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BM-D, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman