แท่นวางเซนเซอร์ STAFFORD MFG SMA-LA3, ฐานชนิด A, ฐานขนาดใหญ่, ขนาด 3 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยึดเซนเซอร์ |
เสร็จสิ้น | Matte |
เกรด | 2024-T351 |
ความสูง | 3.188 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
รูติดตั้ง | 8-32 |
ความยาวรวม | 1.500 " |
ความกว้างรวม | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความสูง | รูติดตั้ง | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LB1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | - | RFQ
|
SMA-LB2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.