Hayward Ys00100t | วายสเตรนเนอร์ 1นิ้ว เกลียว PVCใส | 3ceg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS00100T Y-strainer 1 นิ้วเกลียวใส Pvc | AC8MDW 3CEG4

HAYWARD YS00100T วายสเตรนเนอร์ 1 นิ้ว เกลียวใน PVC ใส

In Stock
รายการ: AC8MDW รุ่น: YS00100Tอ้างอิงข้าม: 3CEG4
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
฿5,812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
พอร์ตเป่าออก (NPT)1"
การเชื่อมต่อthreaded
ความสูง4.63 "
วัสดุพีวีซีใส
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด1"
UPC610377513050
ความกว้าง2.16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อวัสดุความกว้างราคา
HAYWARD YS10100T Y-strainer 1 นิ้วเกลียว | AC8MCF 3CEC3 วายเอสทูทีthreadedพีวีซี2.16 "฿5,812
HAYWARD YS10100S Y-strainer 1 นิ้ว Socket | AC8MCH 3CEC5 YS10100Sเบ้าพีวีซี2.16 "฿5,812
HAYWARD YS00100S ตัวกรองวาย 1 นิ้ว Socket Clear Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100Sเบ้าพีวีซีใส2.16 "฿5,779
HAYWARD YS10100TU Y-strainer 1 นิ้ว True Union Pvc | AC8MET 3CEN5 YS10100TUthreadedพีวีซี2.16 "฿6,502
HAYWARD YS20100S Y-strainer 1 นิ้วซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ | AC8MFP 3CER8 YS20100Sเบ้าซีพีวีซี2"฿18,718
HAYWARD YS20100T Y-strainer ข้อต่อเกลียว 1 นิ้ว | AC8MFR 3CET1 วายเอสทูทีด้ายซีพีวีซี2"฿17,754

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS00100T วายสเตรนเนอร์ 1 นิ้ว เกลียวใน PVC ใส
฿5,812 / หน่วย