Hayward Ys10050tu | วายสเตรนเนอร์ 1/2 นิ้ว True Union Pvc | 3cen1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS10050TU Y-strainer 1/2 นิ้ว True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1

HAYWARD YS10050TU วายสเตรนเนอร์ 1/2 นิ้ว True Union Pvc

In Stock
รายการ: AC8MEQ รุ่น: YS10050TUอ้างอิงข้าม: 3CEN1
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
฿5,237 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
พอร์ตเป่าออก (NPT)1 / 2 "
การเชื่อมต่อthreaded
ความสูง2.94 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนทรูยูเนี่ยน
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุขนาดหน้าจอความกว้างราคา
HAYWARD YS10050T Y-strainer 1/2 นิ้วเกลียว | AC8MBY 3CEA4 วายเอสทูทีthreaded--พีวีซี1 / 8 "1.5 "฿4,698
HAYWARD YS10050S ตัวกรองวาย 1/2 นิ้วซ็อกเก็ต | AC8MCA 3CEA6 YS10050Sเบ้า--พีวีซี1 / 32 "1.5 "฿4,672
HAYWARD YS00050T Y-strainer 1/2 นิ้วเกลียวใส Pvc | AC8MDM 3CEF5 วายเอสทูทีthreaded--พีวีซีใส1 / 32 "1.5 "฿4,812
HAYWARD YS00050S ตัวกรองวาย 1/2 นิ้ว Socket Clear Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050Sเบ้าเบ้าพีวีซีพีวีซีใส1 / 32 "1.5 "฿4,789
HAYWARD YS20050S Y-strainer 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ | AC8MFG 3CEP9 YS20050Sเบ้า--ซีพีวีซี1 / 32 "1.38 "฿13,232
HAYWARD YS20050T Y-strainer 1/2 นิ้วการต่อเกลียว | AC8MFJ 3CER2 วายเอสทูทีด้ายthreadedซีพีวีซีซีพีวีซี1 / 32 "1.38 "฿13,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS10050TU วายสเตรนเนอร์ 1/2 นิ้ว True Union Pvc
฿5,237 / หน่วย