Hayward Ys10300s | วายสเตรนเนอร์ 3 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์ | 3cee8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS10300S Y-strainer ซ็อกเก็ต 3 นิ้ว | AC8MDF 3CEE8

HAYWARD YS10300S ซ็อกเก็ตวายสเตรนเนอร์ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MDF รุ่น: YS10300Sอ้างอิงข้าม: 3CEE8
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
฿26,555 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
พอร์ตเป่าออก (NPT)3"
การเชื่อมต่อเบ้า
ความสูง9.59 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด3"
UPC610377169028
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)30.99
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อวัสดุความกว้างราคา
HAYWARD YS10300T ตัวกรอง Y 3 นิ้วเกลียว | AC8MDD 3CEE6 วายเอสทูทีthreadedพีวีซี5.5 "฿28,585
HAYWARD YS10300TU Y-strainer 3 นิ้ว True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUthreadedพีวีซี5.5 "฿29,932
HAYWARD YS20300S Y-strainer 3 นิ้วซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ | AC8MGC 3CEU2 YS20300Sเบ้าซีพีวีซี4.69 "฿44,216
HAYWARD YS20300T Y-strainer การต่อเกลียว 3 นิ้ว | AC8MGE 3CEU 4 วายเอสทูทีด้ายซีพีวีซี4.69 "฿44,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS10300S ซ็อกเก็ตวายสเตรนเนอร์ 3 นิ้ว
฿26,555 / หน่วย