HAYWARD YS10300TU วายสเตรนเนอร์ 3 นิ้ว ทรูยูเนี่ยน พีวีซี
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Y- กรอง |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 3" |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ความสูง | 9.59 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จอภาพ | พีวีซี |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 32 " |
ประทับตรา | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 3" |
ชนิดภาพเขียน | ทรูยูเนี่ยน |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
วายเอสทูที | threaded | พีวีซี | 5.5 " | ฿28,585 | |
YS10300S | เบ้า | พีวีซี | 5.5 " | ฿28,408 | |
YS20300S | เบ้า | ซีพีวีซี | 4.69 " | ฿46,996 | |
วายเอสทูที | ด้าย | ซีพีวีซี | 4.69 " | ฿47,984 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.