HAYWARD YS10400S ซ็อกเก็ตวายสเตรนเนอร์ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Y- กรอง |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 4" |
การเชื่อมต่อ | เบ้า |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เบ้า |
วัสดุปะเก็น | เอฟพีเอ็ม |
ความสูง | 11.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตาข่าย | 1 / 32 " |
ขนาดท่อ | 4" |
จอภาพ | พีวีซี |
วัสดุหน้าจอ | พีวีซี |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 32 " |
ประทับตรา | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 4mm |
UPC | 610377169059 |
ความกว้าง | 6.18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วายเอสทูที | threaded | - | พีวีซี | 6.18 " | ฿48,408 | ||
YS10400TU | threaded | - | พีวีซี | 6.18 " | ฿60,042 | ||
YS20400S | เบ้า | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 5.75 " | ฿81,246 | ||
วายเอสทูที | ด้าย | - | ซีพีวีซี | 5.75 " | ฿81,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.