HAYWARD YS10400TU วายสเตรนเนอร์ 4 นิ้ว ทรูยูเนี่ยน พีวีซี
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Y- กรอง |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 4" |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ความสูง | 11.75 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จอภาพ | พีวีซี |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 32 " |
ประทับตรา | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 4mm |
ชนิดภาพเขียน | ทรูยูเนี่ยน |
UPC | 610377109475 |
ความกว้าง | 6.18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
วายเอสทูที | threaded | - | พีวีซี | 6.18 " | ฿48,408 | |
YS10400S | เบ้า | พีวีซี | พีวีซี | 6.18 " | ฿47,447 | |
YS20400S | เบ้า | ซีพีวีซี | ซีพีวีซี | 5.75 " | ฿81,246 | |
วายเอสทูที | ด้าย | - | ซีพีวีซี | 5.75 " | ฿81,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.