HEAT WAGON HVF410 เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโด 350000/231000 Btuh
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดยิงน้ำมัน |
Air Flow | 3250 cfm |
แอมป์เอซี | 20 |
เอาต์พุต BtuH | 350,000/231,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ - ไม่บังคับ |
ความยาวสายไฟ | 12 " |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | JP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 ดีเซล, น้ำมันก๊าด |
บริเวณทำความร้อน | 17,500 ตารางฟุต |
ความสูง | 48 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 83 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | Photoelectric Flame Sensor, การป้องกันสวิตช์ความร้อนสูงเกินไปและสวิตช์ความดันอากาศ |
ความจุถัง | 57 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 236.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.