HEAT WAGON VG400 เตาแก๊สพกพา เชื้อเพลิงคู่ 400000 Btuh
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำแก๊สแบบพกพา |
Air Flow | 2100 cfm |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 200 องศา F |
แอมป์เอซี | 10 |
เอาต์พุต BtuH | 400,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ใช่ |
ความยาวสายไฟ | 36 " |
อัตราเชื้อเพลิง | 19 ปอนด์ / ชม. |
ประเภทแก๊ส | หจก. / NG |
บริเวณทำความร้อน | 64,000 ตารางฟุต |
ความสูง | 45 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 60 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | 500 แกลลอน - 2000 ปอนด์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | การควบคุมการป้องกันเปลวไฟ, ขีดจำกัดความร้อนสูงเกินไป, สวิตช์การไหลของอากาศ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 242.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.