HEAT WAGON DG250 เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพาเชื้อเพลิงคู่
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำแก๊สแบบพกพา |
Air Flow | 2766 cfm |
แอมป์เอซี | 5 |
เอาต์พุต BtuH | 241,000/255,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ |
ความยาวสายไฟ | 12 " |
อัตราเชื้อเพลิง | 2.3 gph LP, 255 ลบ.ม. ฟุต. / ชม. NG |
ประเภทแก๊ส | หจก. / NG |
บริเวณทำความร้อน | 12,500 ตารางฟุต |
ความสูง | 36 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 45 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | 500 แกลลอน - 2000 ปอนด์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | ขีด จำกัด ความร้อนสูงเกินไปสวิตช์แอร์เซ็นเซอร์เปลวไฟ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.