HECK INDUSTRIES WS625 เครื่องโกนหนวดเชื่อม 4 แรงม้า 110V
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องโกนหนวดเชื่อม |
แอมป์ | 15 |
มุม | คงที่ |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
HP | 4 |
Hz | 50/60 |
สูงสุด เอียง | 3 / 16 " |
ไม่มีโหลด RPM | 6500 |
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | 8 |
ระยะ | เดียว |
ความหนา | 1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.