Hedland H619-675-r | Flowmeter 2 Soc 7-75 Gpm | 6kfe8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HEDLAND H619-675-R โฟลมิเตอร์ 2 Soc 7-75 Gpm | AE9KPW 6KFE 8

HEDLAND H619-675-R เครื่องวัดอัตราการไหล 2 Soc 7-75 Gpm

In Stock
รายการ: AE9KPW รุ่น: H619-675-Rข้ามอ้างอิง: 6KFE8
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
฿31,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง5%
หอการค้าวัสดุเรเดล (R)
ขนาดการเชื่อมต่อ2 ซ็อกเก็ต
ฟิตติ้งพีวีซี
วัสดุไหลน้ำดื่ม
ช่วงการไหล1-16 กรัมต่อนาที
Flow Range @ GPM ของน้ำ7-75
ช่วงการไหล @ GPM / LPM7 ถึง 75/30 ถึง 280
GPM สูงสุด75
ความสูง3.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเรเดล (R)
ความยาว11.5 "
แม็กซ์ ความดัน325 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว1 ก.พ.
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)2.25
วัสดุซีลBuna N.
แรงดึงดูดเฉพาะ1
ชนิดภาพเขียนพื้นที่ตัวแปร
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)13.03
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลความสูงความยาวความกว้างราคา
HEDLAND H624-604-R โฟลว์มิเตอร์ 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-ร1/2 เอฟเอ็นพีที.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "฿13,107
HEDLAND H624-607-R โฟลว์มิเตอร์ 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-ร1/2 เอฟเอ็นพีที1-7 กรัมต่อนาที1.5 "7.75 "1.5 "฿13,107
HEDLAND H624-610-R โฟลว์มิเตอร์ 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-ร1/2 เอฟเอ็นพีที1-10 กรัมต่อนาที1.5 "7.75 "1.5 "฿13,107
HEDLAND H624-616-R โฟลว์มิเตอร์ 1/2" Pipe Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-ร1/2 เอฟเอ็นพีที1-16 กรัมต่อนาที1.5 "7.75 "1.5 "฿11,571
HEDLAND H620-604-R โฟลว์มิเตอร์ 3/4 Sweat 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-ร3/4 เหงื่อ.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "฿11,558
HEDLAND H620-607-R โฟลว์มิเตอร์ 3/4 เหงื่อ 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-ร3/4 เหงื่อ1-7 กรัมต่อนาที1.5 "7.75 "1.5 "฿11,712
HEDLAND H620-610-R Flowmeter พร้อมเซนเซอร์ 3/4 เหงื่อ 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-ร3/4 เหงื่อ1-10 กรัมต่อนาที1.5 "7.75 "1.5 "฿13,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HEDLAND H619-675-R เครื่องวัดอัตราการไหล 2 Soc 7-75 Gpm
฿31,670 / หน่วย