HELICOIL เครื่องมือสกัด 1227-16 นิ้ว/เมตริก 7/16 ถึง 1 นิ้ว/M11 ถึง M24 ขนาด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือสกัด |
ขนาดเกลียว | 1-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" ถึง 1", M11 ถึง M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 ถึง M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75 , M14 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x 1.5 , M16 x 2 , M18 x 1.5 , M18 x 2.5 , M20 x 1.5 , M20 x 2.5 , M22 x 1.5 , M22 x 2.5 , M24 x 2 , M24 x 3 |
ประเภทด้าย | นิ้ว / เมตริก |
รุ่น | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|
1227-01 | 1" , M2 , M2 x 0.4 | นิ้ว/เมตริก , เมตริกหยาบ | - | RFQ
|
1227-02 | 2" , 2-56 , 2-64 , M2.2 | นิ้ว/เมตริก , UNC , UNF | - | RFQ
|
1227-06 | #3 ถึง #8, M2.5 ถึง M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 ถึง M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7 | นิ้ว / เมตริก | - | RFQ
|
1227-24 | 1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" ถึง 1 1/2", M27 ถึง M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 ถึง M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 , M39 x 2 , M39 x 3 , M39 x 4 | นิ้ว / เมตริก | - | RFQ
|
1227-6 | 1/4-20 , 1/4-28 , 10" ถึง 3/8", M5 ถึง M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1 , M10 x 1.25 , M10 x 1.5 , M5 ถึง M10 , M5 x 0.8 , M6 x 1 , M7 x 1 , M8 x 1 , M8 x 1.25 | นิ้ว / เมตริก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.