HELICOIL 4687-12 ต๊าปปลั๊กขลุ่ยตรง 4H5H เมตริกหยาบ M12 x 1.75 ขนาดเกลียว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กแบบตรง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผิว |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนฟัน | 4 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 91.28mm |
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | H3 |
ก้าน Dia | 10.9mm |
แตะสไตล์ | ขลุ่ยตรง (มือ) |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 42.07mm |
หมุดเกลียว | 1.75mm |
ขนาดเกลียว | M12 x 1.75 |
ประเภทด้าย | เมตริกหยาบ |
ชนิดภาพเขียน | 4 ชม. 5 ชม |
UPC | 094706112808 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4687-10 | M10 x 1.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | ฿2,224 | RFQ
|
4687-14 | M14 x 2 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | ฿4,790 | RFQ
|
4687-16 | M16 x 2 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | ฿5,514 | RFQ
|
4687-18 | M18 x 2.5 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | ฿6,768 | RFQ
|
4687-2 | M2 x 0.4 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | - | RFQ
|
4687-2.2 | M2.2 x 0.45 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | - | RFQ
|
4687-2.5 | M2.5 x 0.45 | 4 ชม. 5 ชม | เมตริกหยาบ | ฿2,589 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.