HEMCO 13094 CE ตู้ดูดควันแบบมีท่อลม 30"
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดูดควันแบบท่อ CE |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ISO 9001: 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 1805, CAN / CSA C22.2 |
Air Flow | 189 CFM @ 0.04 นิ้ว SP |
มากับ | ไฟป้องกันการระเบิด, โบลเวอร์ภายใน |
ความลึก | 24 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
เสร็จสิ้น | เจลโค้ทเรซิ่น |
ความสูง | 45 " |
Hz | 60 |
ติด | แบบตั้งโต๊ะ |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิด |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403708031 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.