HERKULES G205 เครื่องล้างปืนพ่นสีอัตโนมัติ 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าปืนพ่นสีอัตโนมัติ |
การก่อสร้าง | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
การกรอง | เปลี่ยนแปลงได้ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 29.1 |
ความสูงโดยรวม | 46 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20.6 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
ขนาดปั๊ม | 3/8 พอร์ต |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 29.1 ใน |
ความยาวถัง | 20.5 ใน |
ความกว้างของถัง | 24.4 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ตัวทำละลาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8412310080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G210 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 46 " | 20.6 " | 25.5 " | ฿143,914 | ||
G100 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 35.6 " | 16.7 " | 20.3 " | ฿116,082 | ||
G200 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 46 " | 20.6 " | 24.5 " | ฿154,729 | ||
G415 | เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กเคลือบผง | 42 " | 18 " | 25.5 " | ฿358,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.