HERKULES G415 เครื่องล้างปืนพ่นสีอัตโนมัติ 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าปืนพ่นสีอัตโนมัติ |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กเคลือบผง |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
การกรอง | เปลี่ยนแปลงได้ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 20.0 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.5 " |
ขนาดปั๊ม | 3/8 พอร์ต |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 20.0 ใน |
ความยาวถัง | 17.1 ใน |
ความกว้างของถัง | 22.1 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ตัวทำละลาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8424890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G205 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 46 " | 20.6 " | 24.5 " | ฿245,369 | ||
G210 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 46 " | 20.6 " | 25.5 " | ฿143,914 | ||
G100 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 35.6 " | 16.7 " | 20.3 " | ฿116,082 | ||
G200 | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง | 46 " | 20.6 " | 24.5 " | ฿154,729 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.