HERKULES G375 เครื่องล้างปืนพ่นสีอัตโนมัติ 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าปืนพ่นสีอัตโนมัติ |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิมโพลีเอทิลีนอลูมิเนียมเหล็กเคลือบผง |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
การกรอง | เปลี่ยนแปลงได้ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 16.9 |
ความสูงโดยรวม | 42.7 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 41.5 " |
ขนาดปั๊ม | 3/8 พอร์ต |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 16.9 ใน |
ความยาวถัง | 15.6 ใน |
ความกว้างของถัง | 20.5 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ตัวทำละลายหรือน้ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8412310080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
G520 | 56 " | 15.3 " | 41.3 " | ฿375,671 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.