HERKULES OFC4 กรองบด 18 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองคั้น |
ความจุ | 1 ถึง 4 ฟิลเตอร์ |
ความลึกของห้อง | 9" |
ความสูงของห้อง | 20-1 / 8 " |
ความกว้างของห้อง | 9" |
เวลาวงจร | 35 ถึง 55 วินาที |
แรงดันใช้งาน | 100-120 psi |
ความลึกโดยรวม | 27.5 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.5 " |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการทางอากาศ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 292.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC5 | 27.75 " | 77.5 " | 27.75 " | ฿926,061 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.