HERKULES OFC5 กรองบด 18 ตัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองคั้น |
ความจุ | 1 ถึง 4 ฟิลเตอร์ |
ความลึกของห้อง | 9" |
ความสูงของห้อง | 30-1 / 8 " |
ความกว้างของห้อง | 9" |
เวลาวงจร | 55 ถึง 90 วินาที |
แรงดันใช้งาน | 100-120 psi |
ความลึกโดยรวม | 27.75 " |
ความสูงโดยรวม | 77.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.75 " |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการทางอากาศ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 328.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC4 | 27.5 " | 66 " | 27.5 " | ฿585,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.