HETTICH แพ็คเกจเครื่องหมุนเหวี่ยงขนาด 380BOTTLE 4 x 250มล. 7A
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง |
แอมป์เอซี | 7 |
มุมโรเตอร์ | N |
ความจุ | 4 x 250 มล |
สี | ขาว |
ตามมาตรฐาน | TUV, CE, ISO 13485 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 23.6 " |
ความสูง | 16.4 " |
ถือ | ขวด 4 |
วัสดุ | พลาสติกโลหะ |
RCF สูงสุด | 4863 |
ขนาดหลอดทดลองสูงสุด | 250 / 290 มล |
ชนิดเครื่องยนต์ | brushless |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 65 |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 5000 |
ควบคุมความเร็ว | โปรแกรมได้ |
ขนาดท่อ | 250/290 มล |
ชนิดภาพเขียน | แบบตั้งโต๊ะ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | เพื่อ 100 127 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | แอมป์เอซี | ความจุ | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185MICRO 12 | - | 2.5 | 12 x 2.0 มล | 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿148,136 | ||
185MICRO12-PED | - | 2.5 | 12 x 0.8 มล | 0.8mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿157,279 | ||
185ไมโครSC | - | 2.5 | 18 x 2.0 มล | 1.5mL ถึง 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿153,130 | ||
185MIROSC-BC | - | 2.5 | 18 x 2.0 มล | 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿172,229 | ||
200CRYO | - | 2 | 20 x 1.8 มล | 1.8mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.8 " | 13.5 " | ฿234,609 | ||
200CRYO-BC | - | 2 | 20 x 1.8 มล | 1.8mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.8 " | 13.5 " | ฿265,358 | ||
200MICRO 24 | - | 2 | 24 x 2.0 มล | 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.8 " | 13.5 " | ฿215,306 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.