Hettich Manualround | Centrifuge Package 4 หลอด 100 ถึง 127v | 38lz73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HETTICH เครื่องปั่นเหวี่ยง MANUALROUND 4 หลอด 100 ถึง 127V

In Stock
รายการ: AH8DXH รุ่น: MANUALROUNDข้ามอ้างอิง: 38LZ73

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
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
฿25,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง
มุมโรเตอร์N
ความจุ4 x 15 มล
สีขาว
ตามมาตรฐานTUV, CE, ISO 13485
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.9 "
ความสูง11.2 "
ถือหลอด 4
วัสดุพลาสติกโลหะ
RCF สูงสุด1077 xg
ขนาดหลอดทดลองสูงสุด17mm x 100mm
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3000
ขนาดท่อ15mL
ชนิดภาพเขียนด้วยมือ
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยแอมป์เอซีความจุขนาดท่อชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้า (AC)ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
HETTICH 185MICRO12 แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MICRO 12-2.512 x 2.0 มล2.0mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.3 "13.9 "฿144,369
HETTICH 185MICRO12-PED แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง 12 x 0.8mL 12 หลอด | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 มล0.8mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.3 "13.9 "฿151,884
HETTICH 185MICROSC แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185ไมโครSC-2.518 x 2.0 มล1.5mL ถึง 2.0mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.3 "13.9 "฿147,827
HETTICH 185MICROSC-BC แพ็คเกจเครื่องหมุนเหวี่ยง 18 x 2.0mL 18 หลอด | AH8DTG 38LY69 185MIROSC-BC-2.518 x 2.0 มล2.0mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.3 "13.9 "฿165,603
HETTICH 200CRYO แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200CRYO-220 x 1.8 มล1.8mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.8 "13.5 "฿224,204
HETTICH 200CRYO-BC Centrifuge Package 20 x 1.8mL 20 Tubes | AH8DTJ 38LY 71 200CRYO-BC-220 x 1.8 มล1.8mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.8 "13.5 "฿243,651
HETTICH 200MICRO24 แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO 24-224 x 2.0 มล2.0mLไมโครลิตรเพื่อ 100 12710.8 "13.5 "฿209,089

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HETTICH เครื่องปั่นเหวี่ยง MANUALROUND 4 หลอด 100 ถึง 127V
฿25,918 / หน่วย