HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 ท่อดักส์ 10 นิ้ว รหัส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 5" |
สี | ดำและส้ม |
ภายใน Dia | 10 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | พีวีซีลามิเนตโพลีเอสเตอร์ |
แม็กซ์ ไหล | 2680 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 5.5 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 3917390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001-60 | 1.5 " | 3" | 260 cfm | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿11,880 | |
1104-0400-0001-60 | 2" | 4" | 480 cfm | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 "ฮก | ฿13,677 | |
1104-0500-0001-60 | 2.5 " | 5" | 760 cfm | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16 "ฮก | ฿16,100 | |
1104-0600-0001-60 | 3" | 6" | 980 cfm | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17 "ฮก | ฿16,698 | |
1104-0800-0001-60 | 4" | 8" | 1800 cfm | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 "ฮก | ฿20,855 | RFQ
|
1104-1200-0001-60 | 6" | 12 " | 3270 cfm | 6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "ฮก | ฿29,575 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.