HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 ท่อดักส์ 18 นิ้ว Id x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 12.5 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ภายใน Dia | 18 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | พีวีซีเสริม |
แม็กซ์ ความดัน | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 180 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 1.5 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.75 |
รหัส HS | 3917390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
202406002025-10 | 4" | 6" | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 "ฮก | ฿9,450 | |
202410002025-10 | 8" | 10 " | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.75 "ฮก | ฿11,543 | |
202412002025-10 | 9.5 " | 12 " | 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 "ฮก | ฿13,361 | |
202414002025-10 | 10.5 " | 14 " | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 "ฮก | ฿16,343 | |
202416002025-10 | 11.5 " | 16 " | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 "ฮก | ฿20,312 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.