REELCRAFT ม้วนท่อแบบแท่นคู่ DP5000 Series
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ทางออก | ความกว้างโดยรวม | วัดความแรงบีบคั้น | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP5600 OLP | - | ไม่ | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 Psi | £ 37 | ฿25,283 | RFQ
|
B | DP5450 OLP | - | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 150 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 37 | ฿28,712 | |
A | DP5600 โอเอชพี | - | ไม่ | - | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 40 | ฿41,364 | RFQ
|
A | DP5400 OLP | - | ไม่ | - | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 500 Psi | £ 29 | ฿24,563 | RFQ
|
A | DP5435 OLP | - | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 150 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 34 | ฿26,003 | RFQ
|
C | DP5800 โอเอ็มพี | - | ไม่ | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 40 | ฿36,804 | RFQ
|
C | DP5800 OLP | - | ไม่ | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 Psi | £ 38 | ฿30,003 | RFQ
|
B | DP5635 OLP | - | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 41 | ฿26,421 | RFQ
|
C | DP5605 OLP | - | ไม่ | - | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 500 Psi | £ 38 | ฿27,843 | RFQ
|
B | DP5650 OLP | - | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 44 | ฿27,796 | |
D | DP5835 โอเอ็มพี | - | ใช่ | 1/2 "NPT (ม.) | 210 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 54 | ฿60,130 | RFQ
|
B | DP5835 OLP | - | ใช่ | 3/8 "NPT (ม.) | 150 ° F | 1/2 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 52 | ฿28,865 | RFQ
|
D | DP5635 โอเอชพี | - | ใช่ | 3/8 "NPT (ม.) | 210 ° F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 43 | ฿55,976 | RFQ
|
E | DP5835 OMP1 | 3,250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/2 "(ม.) NPT | 210 องศา F | - | 9" | - | - | ฿36,082 | |
E | DP5635 OHP1 | 4,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 210 องศา F | - | 9" | - | - | ฿39,027 | |
E | DP5450 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 9" | - | - | ฿26,259 | |
E | DP5835 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3/8 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 9" | - | - | ฿32,432 | |
E | DP5635 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 8" | - | - | ฿25,152 | |
E | DP5435 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 8" | - | - | ฿20,100 |
ม้วนท่อแบบแท่นคู่ DP5000 ซีรีส์
Reelcraft DP5000 ซีรี่ส์ รีลท่อแบบแท่นคู่มีฐานแบบไม่เชื่อม ซึ่งช่วยให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนรถบรรทุก ม้วนท่อเหล่านี้มีแขนนำเหล็กและฐานแท่นคู่ที่ประทับตราด้วยซี่โครงและเป้าเสื้อกางเกงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หน่วยเหล่านี้มีกลไกการล็อคที่แข็งแรงซึ่งยึดสายยางได้อย่างสะดวกตามความยาวการทำงานที่ต้องการ พวกเขามาพร้อมกับอาร์เบอร์ที่แยกออกซึ่งช่วยขจัดความเสียหายของสปริงเนื่องจากการม้วนกลับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบริการผู้รับเหมา HVAC
- ลวดเชื่อมอาร์คที่จมอยู่ใต้น้ำ
- ล้างและเติมวาล์ว
- อุปนัย
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การทดสอบการเผาไหม้
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- บำบัดน้ำเสีย
- GKS-PERFEKT วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly
- KOMELON เทปวัดปลายแม่เหล็ก
- LOVEJOY LC Type Hubs พร้อมรูกุญแจ, Metric Bores
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK, 30 มม. Momentary 2 ตำแหน่งปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง
- DIXON Coupler ลด
- APOLLO VALVES 77CLF-100 ซีรี่ส์ บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- WHEATON จาน
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 180 โซ่
- GROVE GEAR Quill Input Inline Helical ลดขนาด R827