REELCRAFT DP5605 OLP รีลท่อแท่นคู่, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 0.6 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1/2 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 500 Psi |
น้ำหนัก | £ 38 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ทางออก | ความกว้างโดยรวม | วัดความแรงบีบคั้น | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 8" | - | - | ฿20,100 | |
DP5450 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 9" | - | - | ฿26,259 | |
DP5635 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 8" | - | - | ฿25,152 | |
DP5835 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3/8 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 9" | - | - | ฿32,432 | |
DP5835 OMP1 | 3,250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/2 "(ม.) NPT | 210 องศา F | - | 9" | - | - | ฿36,082 | |
DP5635 OHP1 | 4,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 210 องศา F | - | 9" | - | - | ฿39,027 | |
DP5635 โอเอชพี | - | ใช่ | 3/8 "NPT (ม.) | 210 องศา F. | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 43 | ฿55,976 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.