REELCRAFT DP5635 OHP1 ม้วนท่ออุตสาหกรรมทั่วไป 4000 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ทั่วไปอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ปลายท่อ | 1/4 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 35ft |
วัสดุท่อ | SAE 100 R2 ต |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/4 "(ม.) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 4,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 16.38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | อัฟลาส |
วัสดุหมุน | เหล็กชุบนิกเกิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ทางออก | ความกว้างโดยรวม | วัดความแรงบีบคั้น | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 8" | - | - | ฿20,100 | ||
DP5450 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 9" | - | - | ฿26,259 | ||
DP5635 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/4 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 8" | - | - | ฿25,152 | ||
DP5835 OLP1 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3/8 "(ม.) NPT | 150 องศา F | - | 9" | - | - | ฿32,432 | ||
DP5835 OMP1 | 3,250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1/2 "(ม.) NPT | 210 องศา F | - | 9" | - | - | ฿36,082 | ||
DP5635 โอเอชพี | - | ใช่ | 3/8 "NPT (ม.) | 210 องศา F. | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 43 | ฿55,976 | RFQ
| |
DP5835 OLP | - | ใช่ | 3/8 "NPT (ม.) | 150 องศา F. | 1/2 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 52 | ฿28,865 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.