VESTIL LPBP-24-YL กันโคลงฐานเสาไฟ เหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบฐานเสาไฟ |
สี | ความปลอดภัยสีเหลือง |
ครอบคลุมฐานกลมถึง | 24 " |
ครอบคลุมฐานสี่เหลี่ยมได้ถึง | 18 " |
ความลึก | 26 " |
ความสูง | 41.25 " |
ความยาว | 26 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแหวน | 4 |
ความสูงของแหวน | 9.5 " |
UPC | 691215120784 |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
LPBP-24-BK | Black | ฿19,304 | ||
LPBP-24-IBU | อิมพีเรียลบลู | ฿19,304 | ||
LPBP-24-SBU | ความปลอดภัยสีน้ำเงิน | ฿19,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.