HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 ท่อดักส์ 2.5 นิ้ว Id x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 4" |
สี | Black |
ภายใน Dia | 2.5 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | โพรพิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 225 องศา F |
การสนับสนุน | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
210501001225-10 | 1.3 " | 1" | 25ft | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
210501251225-10 | 1.8 " | 1.25 " | 25ft | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,166 | |
210501501225-10 | 2.3 " | 1.5 " | 25ft | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,121 | |
210502001225-10 | 3.3 " | 2" | 25ft | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,082 | |
210503001225-10 | 4.5 " | 3" | 25ft | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,151 | |
210501001250-10 | 1.3 " | 1" | 50ft | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,143 | |
210501251250-10 | 1.8 " | 1.25 " | 50ft | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,814 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.