HOBART 500554 เครื่องเชื่อม Mig แบบมือถือ 230vac
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเชื่อม MIG |
วงจรการทำงาน | ลด 30% |
Hz | 60 |
อินพุต | 20.5A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230 VAC |
ความหนาของวัสดุ | 24 กรัม ถึง 5/16 " |
ความหนาของวัสดุเหล็กอ่อน | 24 กรัม ถึง 5/16 " |
ช่วงเอาท์พุท | 25 ถึง 190A DC |
ความลึกโดยรวม | 19.5 " |
ความสูงโดยรวม | 12.38 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.625 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 130A ที่ 21.5VDC |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อน สแตนเลส และอลูมิเนียม (พร้อมปืนแกนเสริม) |
กระบวนการเชื่อม | MIG / ฟลักซ์คอร์ |
ขนาดสายไฟ | 0.023 "ถึง 0.045" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8515800080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.