Hoffman 792-ecm | ควบคุมมอเตอร์ Ecm สูงสุด 24 Vac แอมป์ 20 | 36g647 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motor Control 24 Vac Max. แอมป์ 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM การควบคุมมอเตอร์ Ecm สูงสุด 24 Vac แอมป์ 20

In Stock
รายการ: AC6UDP รุ่น: 792-ECMข้ามอ้างอิง: 36G647
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
฿10,792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมมอเตอร์ ECM
ความลึก1-3 / 4 "
Hz80
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC
ความยาว5.25 "
สูงสุด แอมป์20
แรงดันขาออกVDC 13.5
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

การควบคุมมอเตอร์ Hoffman 792-ECM ได้รับการออกแบบให้เปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ EC ผ่านสัญญาณปรับความกว้างพัลส์ (PWM)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

    การควบคุมมอเตอร์ Hoffman 792-ECM นำเสนอสัญญาณการเปิดใช้งานมอเตอร์ที่ทำงานเมื่อใดก็ตามที่แหล่งสัญญาณควบคุมบ่งชี้ถึงการทำงานของมอเตอร์
  • มีการปรับความเร็วด้วยตนเองเพื่อให้ได้ระดับการไหลอย่างต่อเนื่องโดยการไบอัสมอเตอร์
  • อุปกรณ์นี้ยังมีการทำงานแบบปรับความเร็วได้ซึ่งจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาณอินพุตเกินการตั้งค่าความเร็วแบบแมนนวล

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ตัวควบคุมมอเตอร์ Hoffman 792-ECM นี้ใช้ที่ไหน

A. หน่วยนี้ใช้ในมอเตอร์เพื่อปรับ RPM

ถาม สภาพการทำงานโดยรอบสำหรับตัวควบคุมมอเตอร์ ECM นี้เป็นอย่างไร

A.

  • อุณหภูมิ - 32 ถึง 120 องศา F
  • ความชื้น - 95% (ไม่ควบแน่น)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN 792-ECM การควบคุมมอเตอร์ Ecm สูงสุด 24 Vac แอมป์ 20
฿10,792 / หน่วย