Hoffman A1086chqrfg | ตู้อโลหะบานพับสูง 10 นิ้ว | 32fc79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A1086CHQRFG โครงที่ไม่ใช่โลหะบานพับความสูง 10 นิ้ว | AG2QVT 32FC79

HOFFMAN A1086CHQRFG กล่องหุ้มอโลหะบานพับสูง 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2QVT รุ่น: A1086CHQRFGอ้างไขว้: 32FC79
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
฿10,743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานอโลหะ
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
ความลึก6"
คุณสมบัติของฝาปิดสลักปลดเร็ว
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นสีเทาอ่อน
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง10 "
แผงภายใน32 FR67
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุไฟเบอร์กลาสแบบอัดขึ้นรูป
การติดผนัง
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 13
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.58
รหัส HS8538906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A12106CHQRFG อโลหะบานพับความสูง 12 นิ้ว | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32 FR6310 "฿12,521
HOFFMAN A14128CHQRFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 14 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32 FR8012 "฿16,330
HOFFMAN A16148CHQRFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 16 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32 FR6914 "฿19,050
HOFFMAN A181610CHQRFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 18 นิ้ว x กว้าง 16 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32 ฟุต 2916 "฿24,866
HOFFMAN A664CHQRFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 6 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32 FR666"฿9,247
HOFFMAN A864CHQRFG โครงที่ไม่ใช่โลหะสูง 8 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32 FR936"฿9,929

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A1086CHQRFG กล่องหุ้มอโลหะบานพับสูง 10 นิ้ว
฿10,743 / หน่วย