HOFFMAN A14N128 กล่องหุ้มโลหะ สูง 14 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรูฟลัชแบบเจาะรู |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 14 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 08 |
อัตราส่วน IP | 30 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอทูเอ็น12 | 6" | 12 " | 32 ฟุต 07 | 12 " | ฿10,383 | |
เอทูเอ็น10 | 4" | 10 " | 32 ฟุต 04 | 10 " | ฿7,823 | |
เอทูเอ็น10 | 6" | 10 " | 32 ฟุต 04 | 10 " | ฿9,009 | |
เอทูเอ็น10 | 4" | 10 " | 32 ฟุต 05 | 8" | ฿6,801 | |
เอทูเอ็น10 | 6" | 10 " | 32 ฟุต 05 | 8" | ฿7,722 | |
เอทูเอ็น12 | 6" | 12 " | 32 ฟุต 06 | 10 " | ฿9,462 | |
เอทูเอ็น12 | 8" | 12 " | 32 ฟุต 07 | 12 " | ฿12,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.