HOFFMAN A30SA2610LP ตู้โลหะ สูง 30 นิ้ว x กว้าง 25.38 นิ้ว x ลึก 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลดสิ่งที่แนบมา |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | ด้ามจับสำหรับงานหนักพร้อมจุดล็อคภายใน 3 จุด |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 30 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 50 |
อัตราส่วน IP | 65 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความกว้าง | 25.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.95 |
รหัส HS | 8536908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A20SA2208LP | 8" | 20 " | 32 ฟุต 35 | 21.38 " | ฿56,052 | |
A24SA2608LP | 8" | 24 " | 32 ฟุต 44 | 25.38 " | ฿59,562 | |
A24SA2610LP | 10 " | 24 " | 32 ฟุต 44 | 25.38 " | ฿64,560 | |
A30SA2608LP | 8" | 30 " | 32 ฟุต 50 | 25.38 " | ฿65,786 | |
A36SA2608LP | 8" | 36 " | 32 ฟุต 55 | 25.38 " | ฿78,232 | |
A36SA3210LP | 10 " | 36 " | 32 ฟุต 57 | 31.38 " | ฿85,517 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.